Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Performance 38 rot/ruby


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Performance 38 rot/ruby
Softshelljacke Performance 38 rot/ruby
Softshelljacke Performance 38 rot/ruby
Artikel-Nr.:
     6906-4062075116587
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2062206
EAN/GTIN:
     4062075116587
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke rot
Maximale Funktion! Das hochwertige Material bietet dir funktionellen Schutz bei jeder Aktivität. Weiches, elastisches Funktionsmaterial 10.000 mm Wassersäule, 6.000 g/m²/24h Atmungsaktivität, winddicht Weiche Fleece Innenseite Hoher Kragen Kapuze mit integriertem Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Unterlegter Reißverschluss mit Kinnschutz Ärmelbündchen mit Daumenöffnung Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/ruby
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61130090000
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.