Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essential Team Tracktop Jacke 152 schwarz/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essential Team Tracktop Jacke 152 schwarz/slate grey
Essential Team Tracktop Jacke 152 schwarz/slate grey
Essential Team Tracktop Jacke 152 schwarz/slate grey
Essential Team Tracktop Jacke 152 schwarz/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4062075115238
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     2032207
EAN/GTIN:
     4062075115238
Suchbegriffe:
Kinder-Trainingsjacke
Trainingsjacke (Kinder)
Kinder-Jacke
Kinderjacke
Retrolook neu aufgelegt! Deine bequeme Trainingsjacke für Sport und Alltag. Bequemer, strapazierfähiger Material-Mix Stehkragen Rippbündchen an Ärmel und Saum Seitliche Reißverschlusstaschen ERIMA Schwingen-Print auf Schulter und Ärmeln
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/slate grey
Zielgruppe:
Kinder
Zolltarifnummer (WA_NR):
61022090000
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: kinderjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.