Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Worker Shorts XXL schwarz/slate grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Worker Shorts XXL schwarz/slate grey
Six Wings Worker Shorts XXL schwarz/slate grey
Six Wings Worker Shorts XXL schwarz/slate grey
Six Wings Worker Shorts XXL schwarz/slate grey
Artikel-Nr.:
     6906-4062075113432
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1152212
EAN/GTIN:
     4062075113432
Suchbegriffe:
Freizeit-Short-Herren
Freizeitshort-Herren
Herren-Freizeitshorts
Herren-Short
Bequem und funktionell! Ob Training oder Freizeit, die Shorts unterstützen dich in jeder Situation. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Breiter, elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenslip ERIMA Schwingen-Design an der Seite Seitenlänge: 50 cm (Gr. M)
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/slate grey
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.