|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6906-4062075113357 Herst.-Nr.: 1152212 EAN/GTIN: 4062075113357 |
| |
|
|  |  |
 | Bequem und funktionell! Ob Training oder Freizeit, die Shorts unterstützen dich in jeder Situation. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Breiter, elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Ohne Innenslip ERIMA Schwingen-Design an der Seite Seitenlänge: 50 cm (Gr. M) Material: 100% Polyester Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz/slate grey | Zielgruppe: | Kinder | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61046300000 | Ursprungsland: | PK |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Fussball-Short (Kinder), Fussballshort (Kinder), Kinder-Fussballshorts, Kinder-Shorts, Kinder-Trainingsshorts, Kinder-Wettkampfshorts, Kinderfussballshorts, Kindershorts, Fussball-Short (Herren), Fussballshort (Herren), Herren-Fussballshorts, Herrenfussballshorts, Trainings-Shorts, Trainingsshorts, Wettkampf-Shorts, Wettkampfshorts, kindershorts schwarz |
|  |  |
| |