Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Poloshirt XL rot/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Poloshirt XL rot/weiß
Six Wings Poloshirt XL rot/weiß
Six Wings Poloshirt XL rot/weiß
Six Wings Poloshirt XL rot/weiß
Artikel-Nr.:
     6906-4062075111896
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1112211
EAN/GTIN:
     4062075111896
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisch ausgerüstet! Mit dem Polo kombinierst du volle Funktion mit zeitlosem Stil. Leichtes, schnelltrocknendes Funktionsmaterial Gerippter Polokragen mit Knopfleiste ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010000
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: herren-poloshirt rot, herren poloshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.