Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Worker Hose S schwarz/curacao


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Worker Hose S schwarz/curacao
Six Wings Worker Hose S schwarz/curacao
Six Wings Worker Hose S schwarz/curacao
Six Wings Worker Hose S schwarz/curacao
Artikel-Nr.:
     6906-4062075109084
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1102207
EAN/GTIN:
     4062075109084
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
bundhose schwarz
bundhose
Sei stolz auf dein Team! Ob drin oder draußen, die Trainingshose ist immer einsatzbereit. Strapazierfähiges Funktionsmaterial Breiter, elastischer Bund mit Kordelzug Seitliche Reißverschlusstaschen Breite Rippbündchen am Beinabschluss Beinabschluss mit Reißverschluss Schmal zulaufende Passform ERIMA Schwingen-Design oben an der Seite
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/curacao
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Ursprungsland:
PK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.