Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings T-Shirt 34 rot/bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings T-Shirt 34 rot/bordeaux
Six Wings T-Shirt 34 rot/bordeaux
Six Wings T-Shirt 34 rot/bordeaux
Six Wings T-Shirt 34 rot/bordeaux
Artikel-Nr.:
     6906-4062075107714
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1082216
EAN/GTIN:
     4062075107714
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts rot
Klassisch und funktionell! Mit dem T-Shirt sind du und dein Team jederzeit gut ausgerüstet. Leichtes, schnelltrocknendes Funktionsmaterial Gerippter Rundhalsausschnitt ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter Taillierter Schnitt
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/bordeaux
Zielgruppe:
Damen
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
KH
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts rundhals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.