Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings T-Shirt XXL slate grey/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings T-Shirt XXL slate grey/schwarz
Six Wings T-Shirt XXL slate grey/schwarz
Six Wings T-Shirt XXL slate grey/schwarz
Six Wings T-Shirt XXL slate grey/schwarz
Artikel-Nr.:
     6906-4062075106816
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1082207
EAN/GTIN:
     4062075106816
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisch und funktionell! Mit dem T-Shirt sind du und dein Team jederzeit gut ausgerüstet. Leichtes, schnelltrocknendes Funktionsmaterial Gerippter Rundhalsausschnitt ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
slate grey/schwarz
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
61099020000
Ursprungsland:
KH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.