Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Six Wings Jacke mit abnehmbaren Ärmeln L rot/bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Six Wings Jacke mit abnehmbaren Ärmeln L rot/bordeaux
Six Wings Jacke mit abnehmbaren Ärmeln L rot/bordeaux
Six Wings Jacke mit abnehmbaren Ärmeln L rot/bordeaux
Six Wings Jacke mit abnehmbaren Ärmeln L rot/bordeaux
Artikel-Nr.:
     6906-4062075104959
Hersteller:
     Erima
Herst.-Nr.:
     1062201
EAN/GTIN:
     4062075104959
Suchbegriffe:
Trainingsjacke (Unisex)
Unisex-Trainingsjacke
trainingsjacke (unisex)
Für jede Situation gewappnet! Aus der wetterfesten Jacke wird ganz einfach eine leichte Weste. Wind- und wasserabweisendes Funktionsmaterial Stehkragen mit integrierter Kapuze Abnehmbare Ärmel Innenfutter aus Fleece Innentasche mit Klettverschluss Seitliche Reißverschlusstaschen Elastische Bündchen am Ärmel Saumabschluss mit Kordelzug ERIMA Schwingen-Design auf der Schulter
Material: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/bordeaux
Zielgruppe:
Erwachsene
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010190
Ursprungsland:
BD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.