Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzensweat Power, royal, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzensweat Power, royal, 152
Kapuzensweat Power, royal, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562979619
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562979619
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
  • Kontrasteinsatz in Wabenstruktur
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Aufgesetzte Tasche
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Ohne Kordeln bei Kindergrößen
  • Sweat- und Ärmelabschluss mit Ripp
Weitere Informationen:
Modell:
6723
Material 1:
Cotton-Polyester-Interlock
Material 2:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Kinder
Farbe:
royal
Größe:
152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.