| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6906-4059562979558 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562979558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Kontrasteinsatz in Wabenstruktur
- Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
- Weicher Griff
- Einlaufvorbehandelt
- Aufgesetzte Tasche
- Kapuze mit Kordelzug
- Ohne Kordeln bei Kindergrößen
- Sweat- und Ärmelabschluss mit Ripp
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | 6723 | Material 1: | Cotton-Polyester-Interlock | Material 2: | 70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester (recycelt) | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61102099000 | Herkunftsland: | BD | Geschlecht: | Kinder | Farbe: | sportgrün | Größe: | 128 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |