Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Performance, schwarz/anthra light, 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Performance, schwarz/anthra light, 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562562613
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562562613
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Kapuzenjacke
  • Polyester-Fleece
  • Schultereinsatz aus Jacquard
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Modell:
6822
Material 1:
100 % Polyester (recycelt)
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103091000
Herkunftsland:
MM
Geschlecht:
Kids
Farbe:
schwarz/anthra light
Größe:
152
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.