Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Polyester Challenge, rot/schwarz, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Polyester Challenge, rot/schwarz, 42
Trainingsanzug Polyester Challenge, rot/schwarz, 42
Artikel-Nr.:
     6906-4059562509540
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562509540
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Trainingsanzug (Unisex)
Unisex-Trainingsanzug
  • Shiny-Polyester-Tricot
  • Zippergarage
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
M9121
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Women
Farbe:
rot/schwarz
Größe:
42
Weitere Suchbegriffe: trainingsanzug (unisex)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.