| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562508680 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562508680 |
| |
|
| | |
| - Double-Stretch-Knit
- Funktionaler Materialmix
- Kapuze
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Zippergarage
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- Kontrast-Tape an der Schulter
- Seitliches Kontrast-Tape
- Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Elastischer Kontrasteinsatz an Ärmelabschluss und Saum
- Verlängerter Rücken
- Teamline Label
Weitere Informationen: | | Modell: | M9421 | Material 1: | 96 % Polyester, 4 % Elasthan | Material 2: | 95 % Polyester, 5 % Elasthan | Material 3: | Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61043300000 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Women | Farbe: | JAKO blau/neongelb | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |