Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Challenge mit Kapuze, royal/marine, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Challenge mit Kapuze, royal/marine, XXL
Trainingsanzug Challenge mit Kapuze, royal/marine, XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562508598
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562508598
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Trainingsanzug (Unisex)
Unisex-Trainingsanzug
  • Double-Stretch-Knit
  • Funktionaler Materialmix
  • Kapuze
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Elastischer Kontrasteinsatz an Ärmelabschluss und Saum
  • Verlängerter Rücken
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
M9421
Material 1:
96 % Polyester, 4 % Elasthan
Material 2:
95 % Polyester, 5 % Elasthan
Material 3:
Einsätze: 95 % Polyester, 5 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
royal/marine
Größe:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.