Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack Challenge, steingrau meliert, 0 (ca. 30 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack Challenge, steingrau meliert, 0 (ca. 30 Liter)
Rucksack Challenge, steingrau meliert, 0 (ca. 30 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562486391
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562486391
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
  • Großes Hauptfach mit 2-Wege-Reißverschluss
  • Polyester 600 D
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Separates, 10 cm hohes Bodenfach
  • Gepolsterte Tragegurte
Weitere Informationen:
Modell:
1821
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
steingrau meliert
Größe:
0 (ca. 30 Liter)
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack 30l, back pack, jako rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.