Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Rucksack Challenge, schwarz meliert, 0 (ca. 30 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack Challenge, schwarz meliert, 0 (ca. 30 Liter)
Rucksack Challenge, schwarz meliert, 0 (ca. 30 Liter)
Artikel-Nr.:
     6906-4059562486360
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562486360
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
  • Großes Hauptfach mit 2-Wege-Reißverschluss
  • Polyester 600 D
  • Kleine Innentasche mit Reißverschluss im Hauptfach
  • Separates, 10 cm hohes Bodenfach
  • Gepolsterte Tragegurte
Weitere Informationen:
Modell:
1821
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
schwarz meliert
Größe:
0 (ca. 30 Liter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.