Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Challenge, schwarz meliert/neonorange, 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Challenge, schwarz meliert/neonorange, 42
Polo Challenge, schwarz meliert/neonorange, 42
Artikel-Nr.:
     6906-4059562479775
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562479775
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
  • Polyester-Stretch-Jersey
  • Moderne Melange-Optik
  • Polokragen
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Seitennaht-Schlitz
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
6321
Material 1:
91 % Polyester, 9 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Women
Farbe:
schwarz meliert/neonorange
Größe:
42
... > JAKO > Casual > Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.