Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingshose Challenge, schwarz/citro, 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingshose Challenge, schwarz/citro, 36
Trainingshose Challenge, schwarz/citro, 36
Artikel-Nr.:
     6906-4059562473377
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562473377
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Trainingshose (Unisex)
  • Double-Stretch-Knit
  • Funktionaler Materialmix
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
8421
Material 1:
92 % Polyester, 8 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Women
Farbe:
schwarz/citro
Größe:
36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.