Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingshose Challenge, schwarz/citro, 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingshose Challenge, schwarz/citro, 164
Trainingshose Challenge, schwarz/citro, 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562473353
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562473353
Suchbegriffe:
Herren-Trainingshose
Jogginghose
Trainingshose (Herren)
Kinder-Trainingshose
  • Double-Stretch-Knit
  • Funktionaler Materialmix
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
8421
Material 1:
92 % Polyester, 8 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046300000
Herkunftsland:
PK
Geschlecht:
Kids
Farbe:
schwarz/citro
Größe:
164
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.