Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsjacke Challenge mit Kapuze, weiß/anthra light, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsjacke Challenge mit Kapuze, weiß/anthra light, XXL
Trainingsjacke Challenge mit Kapuze, weiß/anthra light, XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562471625
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562471625
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Herren-Trainingsjacke
  • Double-Stretch-Knit
  • Funktionaler Materialmix
  • Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Kapuze
  • Zippergarage
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Elastischer Kontrasteinsatz an Ärmelabschluss und Saum
  • Verlängerter Rücken
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
6821
Material 1:
95 % Polyester, 5 % Elasthan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
weiß/anthra light
Größe:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.