Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitjacke Challenge mit Kapuze, schwarz meliert/citro, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeitjacke Challenge mit Kapuze, schwarz meliert/citro, M
Freizeitjacke Challenge mit Kapuze, schwarz meliert/citro, M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562469899
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562469899
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
freizeitjacke größe m
  • Double Knit-Polyester
  • Moderne Melange-Optik
  • Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
  • Kontrast-Tape an der Schulter
  • Seitliches Kontrast-Tape
  • Verlängerter Rücken
  • Teamline Label
Weitere Informationen:
Modell:
9821
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
schwarz meliert/citro
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: freizeitjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.