| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562466645 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562466645 |
| |
|
| | |
| - Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
- Sweat mit weich angerauter Innenseite
- 60 °C waschbar
- Kapuze mit Single-Jersey Innenseite
- Kordeln mit Metallösen und Metallenden
- Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
- Aufgesetzte Taschen
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Verstärkte Schulternähte
- Einlaufvorbehandelt
- JAKO Größenlabel im Nacken
- JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen: | | Modell: | C6820 | Material 1: | 70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester | Material 2: | Fb. 520: 65 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester, 5 % Viskose | Material 3: | 300 g/m² | Zolltarifnummer (WA_NR): | 61102099000 | Herkunftsland: | BD | Geschlecht: | Men | Farbe: | royal | Größe: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |