Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Organic Stretch, schwarz, 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Organic Stretch, schwarz, 38
Polo Organic Stretch, schwarz, 38
Artikel-Nr.:
     6906-4059562463477
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562463477
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
  • Piqué
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • 60 °C waschbar
  • Polokragen
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • Verstärkte Schulternähte
  • Seitennaht-Schlitz
  • Einlaufvorbehandelt
  • JAKO Größenlabel im Nacken
  • JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen:
Modell:
C6321
Material 1:
94 % Baumwolle (Bio), 6 % Elasthan
Material 2:
Fb. 520: 89 % Baumwolle (Bio), 6 % Elasthan, 5 % Viskose
Material 3:
220 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61051000000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Women
Farbe:
schwarz
Größe:
38
... > JAKO > Casual > Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.