Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Organic, grün, 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Organic, grün, 38
Polo Organic, grün, 38
Artikel-Nr.:
     6906-4059562460209
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562460209
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
  • Piqué
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • 60 °C waschbar
  • Polokragen aus Ripp
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • Ärmelabschluss mit Ripp
  • Verstärkte Schulternähte
  • Seitennaht-Schlitz
  • Einlaufvorbehandelt
  • JAKO Größenlabel im Nacken
  • JAKO Flaglabel an der linken Seitennaht
Weitere Informationen:
Modell:
C6320
Material 1:
100 % Baumwolle (Bio)
Material 2:
Fb. 520: 90 % Baumwolle (Bio), 10 % Viskose
Material 3:
200 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61051000000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Women
Farbe:
grün
Größe:
38
... > JAKO > Casual > Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.