Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polo Doubletex, weiß, 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polo Doubletex, weiß, 44
Polo Doubletex, weiß, 44
Artikel-Nr.:
     6906-4059562449006
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562449006
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
  • DOUBLETEX Piqué
  • VORTEX ® Garn Technologie
  • 60 °C waschbar
  • 60 °C Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797
  • Polokragen aus Ripp
  • 3-Loch-Knopfleiste
  • Ärmelabschluss mit Ripp
  • Angenähter Nackenspiegel
  • Aufhängebänder in den Seitennähten
  • Verstärkte Nähte an Schulter und Armloch
  • Seitennaht-Schlitz
  • Einlaufvorbehandelt
Weitere Informationen:
Modell:
C6330
Material 1:
55 % Baumwolle, 45 % Polyester
Material 2:
200 g/m²
Zolltarifnummer (WA_NR):
61051000000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Women
Farbe:
weiß
Größe:
44
... > JAKO > Casual > Polos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.