Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Polyester Champ 2.0 mit Kapuze royal/marine Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Polyester Champ 2.0 mit Kapuze royal/marine Größe M
Trainingsanzug Polyester Champ 2.0 mit Kapuze royal/marine Größe M
Artikel-Nr.:
     6906-4059562391428
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562391428
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Kinder-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Kinder)
  • Bonded-Polyester-Fleece
  • Shiny-Polyester-Tricot
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Kapuze
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Zippergarage
  • Kontraststreifen am Ärmel
  • Performance Label
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
M9420
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Geschlecht:
Men
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.