Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Polyester Champ 2.0 soft green/sportgrün Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Polyester Champ 2.0 soft green/sportgrün Größe L
Trainingsanzug Polyester Champ 2.0 soft green/sportgrün Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562389944
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562389944
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Kinder-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Kinder)
  • Shiny-Polyester-Tricot
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Zippergarage
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
  • Kontraststreifen am Ärmel
  • Kontrast-Tape am Nacken
  • Performance Label
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
M9120
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Geschlecht:
Men
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.