Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsanzug Champ 2.0 citro/citro light Größe 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsanzug Champ 2.0 citro/citro light Größe 152
Präsentationsanzug Champ 2.0 citro/citro light Größe 152
Artikel-Nr.:
     6906-4059562388053
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562388053
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Kinder-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Kinder)
  • Stretch-Micro-Twill
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Performance Label
  • Kontrast-Tape am Nacken
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Kontraststreifen am Ärmel
  • Modischer V-Neck
  • Zippergarage
  • Innenfutter aus Mesh
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
M9520
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Geschlecht:
Kids
Farbe:
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,48*
€ 91,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.