Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsanzug Champ 2.0 weiß Größe 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsanzug Champ 2.0 weiß Größe 34
Präsentationsanzug Champ 2.0 weiß Größe 34
Artikel-Nr.:
     6906-4059562387735
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562387735
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Kinder-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Kinder)
  • Stretch-Micro-Twill
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Performance Label
  • Kontrast-Tape am Nacken
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Kontraststreifen am Ärmel
  • Modischer V-Neck
  • Zippergarage
  • Innenfutter aus Mesh
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
M9520
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
62029300000
Geschlecht:
Women
Farbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.