Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsanzug Champ 2.0 mit Kapuze marine/chili rot Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsanzug Champ 2.0 mit Kapuze marine/chili rot Größe 38
Präsentationsanzug Champ 2.0 mit Kapuze marine/chili rot Größe 38
Artikel-Nr.:
     6906-4059562387247
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562387247
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Kinder-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Kinder)
  • Bonded-Polyester-Fleece
  • Stretch-Micro-Twill
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Performance Label
  • Zweifarbige Reißverschlussanhänger
  • Zippergarage
  • Kontraststreifen am Ärmel
  • Kapuze
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Innenfutter aus Mesh
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
Weitere Informationen:
Modell:
M9620
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Geschlecht:
Women
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.