Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jogginghose Base mit Bündchen hellgrau meliert Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jogginghose Base mit Bündchen hellgrau meliert Größe L
Jogginghose Base mit Bündchen hellgrau meliert Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562384550
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562384550
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
  • French-Terry
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Seitentaschen
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Kordeln in Kontrastfarbe
  • Beinabschluss mit Ripp
Weitere Informationen:
Modell:
6565
Material 1:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61046200000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Men
Farbe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.