Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapuzenjacke Base, royal, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapuzenjacke Base, royal, 3XL
Kapuzenjacke Base, royal, 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562378337
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562378337
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
kapuzenjacke
jako kapuzenjacke
  • Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau
  • Weicher Griff
  • Einlaufvorbehandelt
  • Aufgesetzte Taschen
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Ohne Kordeln bei Kindergrößen
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit Ripp
Weitere Informationen:
Modell:
6865
Material 1:
French-Terry
Material 2:
70 % Baumwolle (Bio), 30 % Polyester
Material 3:
Fb. 41: 60 % Baumwolle (Bio), 34 % Polyester, 6 % Viskose
Zolltarifnummer (WA_NR):
61102099000
Herkunftsland:
BD
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
royal
Größe:
3XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.