Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturtasche JAKO, chili rot, one Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kulturtasche JAKO, chili rot, one Size
Kulturtasche JAKO, chili rot, one Size
Artikel-Nr.:
     6906-4059562373400
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562373400
Suchbegriffe:
Kulturbeutel
Kulturtasche
Waschbeutel
Waschtasche
  • Innenfach aus Mesh
  • Schlaufe zum Tragen oder Aufhängen
  • Zusätzliches Einschubfach aus Mesh
  • 25 x 12,5 x 18,5 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Modell:
1689
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
chili rot
Größe:
one Size
Weitere Suchbegriffe: jako kulturbeutel, kulturbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.