Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturtasche JAKO, royal, one Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kulturtasche JAKO, royal, one Size
Kulturtasche JAKO, royal, one Size
Artikel-Nr.:
     6906-4059562373370
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562373370
Suchbegriffe:
Kulturbeutel
Kulturtasche
Waschbeutel
Waschtasche
  • Innenfach aus Mesh
  • Schlaufe zum Tragen oder Aufhängen
  • Zusätzliches Einschubfach aus Mesh
  • 25 x 12,5 x 18,5 cm (LxBxH)
Weitere Informationen:
Modell:
1689
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
royal
Größe:
one Size
Weitere Suchbegriffe: jako kulturbeutel, kulturbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.