Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kulturtasche Classico royal one Size


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kulturtasche Classico royal one Size
Kulturtasche Classico royal one Size
Artikel-Nr.:
     6906-4059562284898
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562284898
Suchbegriffe:
Kulturbeutel
Kulturtasche
Waschbeutel
Waschtasche
  • Mit praktischem 2-Wege-Reißverschluss
  • Eine Vordertasche mit Reißverschluss
  • Schlaufe zum Tragen oder Aufhängen
  • Zwei kl. Innenfächer sowie zwei elast. Schlaufen für individ. Ordnung
  • 25 x 12,5 x 18,5 (LxBxH)
Weitere Informationen:
Modell:
1750
Material 1:
Polyester 600 D
Material 2:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
42029291900
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: jako kulturbeutel, kulturbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.