Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Polyester Classico mit Kapuze neonorange Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Polyester Classico mit Kapuze neonorange Größe 164
Trainingsanzug Polyester Classico mit Kapuze neonorange Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4059562281859
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562281859
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Kinder-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Kinder)
  • Shiny-Polyester-Tricot
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Kapuze
  • Seitentaschen
  • Innenseite aus Micro-Fleece
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
M9450
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Geschlecht:
Kids
Farbe:
Orange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.