Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Polyester Classico mit Kapuze schwarz Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Polyester Classico mit Kapuze schwarz Größe 44
Trainingsanzug Polyester Classico mit Kapuze schwarz Größe 44
Artikel-Nr.:
     6906-4059562281330
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562281330
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Trainingsanzug (Unisex)
Unisex-Trainingsanzug
  • Shiny-Polyester-Tricot
  • Beinabschluss mit Reißverschluss und Ripp
  • Kapuze
  • Seitentaschen
  • Innenseite aus Micro-Fleece
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Zippergarage
Weitere Informationen:
Modell:
M9450
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Geschlecht:
Women
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: herren trainingsanzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 71,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.