Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Team royal 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Team royal 40
Softshelljacke Team royal 40
Artikel-Nr.:
     6906-4059562266597
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562266597
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke blau
  • Wind- und wasserabweisendes Obermaterial
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
  • Keep Warm
  • Stop Wind
  • Stop Water
  • Ladies fit
Weitere Informationen:
Modell:
7604
Material 1:
Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, 12000 mm PU, 6000 g/m²/24h
Zolltarifnummer (WA_NR):
62105000000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Women
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshelljacke 40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.