Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softshelljacke Team royal 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softshelljacke Team royal 3XL
Softshelljacke Team royal 3XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562266580
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562266580
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft-shell-jacke 3xl
  • Wind- und wasserabweisendes Obermaterial
  • Weiches Fleece auf der Innenseite
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Zippergarage
  • Keep Warm
  • Stop Wind
  • Stop Water
  • Ladies fit
Weitere Informationen:
Modell:
7604
Material 1:
Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan, 12000 mm PU, 6000 g/m²/24h
Zolltarifnummer (WA_NR):
62105000000
Herkunftsland:
CN
Geschlecht:
Men
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, softshell-jacke blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.