| |
|
| Artikel-Nr.: 6906-4059562265910 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059562265910 |
| |
|
| | |
| - Wasserabweisendes Obermaterial mit PU-Beschichtung
- Wärmeisolierende Fütterung
- Ärmelabschluss mit elastischer Binding
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Seitentaschen mit Reißverschluss
- Stepp-Nähte im Brust- und Rückenbereich innen und an den Ärmeln außen
- Wattierte Kapuze mit Innenfutter, Kordelzug und Stoppern
- Praktische Innentasche
- Zippergarage
- Keep Warm
- Stop Wind
- Stop Water
Weitere Informationen: | | Modell: | 7201 | Material 1: | Oberstoff: 100 % Polyester, 1500 mm PU | Material 2: | Wattierung: 100 % Polyester | Material 3: | Ärmel und Innenfutter: 100 % Polyester | Zolltarifnummer (WA_NR): | 62029300000 | Herkunftsland: | CN | Geschlecht: | Men | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |