Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trainingsanzug Classico schwarz Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trainingsanzug Classico schwarz Größe L
Trainingsanzug Classico schwarz Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4059562160079
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562160079
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Trainingsanzug (Unisex)
Unisex-Trainingsanzug
  • Polyester-Terry
  • Polyester-Piqué
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Zippergarage
  • Jacken- und Ärmelabschluss mit elastischer Binding
  • Ripp-Einsatz an der Wade
Weitere Informationen:
Modell:
M8150
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61023090000
Geschlecht:
Men
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: trainingsanzug (unisex)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.