Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsanzug Classico mit Kapuze royal Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsanzug Classico mit Kapuze royal Größe S
Präsentationsanzug Classico mit Kapuze royal Größe S
Artikel-Nr.:
     6906-4059562158281
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562158281
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Trainingsanzug (Unisex)
Unisex-Trainingsanzug
  • Micro-Twill
  • Bonded-Polyester-Fleece
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Innenseite aus Micro-Fleece
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Zippergarage
  • Innenfutter aus Mesh
  • Kapuze
Weitere Informationen:
Modell:
M9650
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Geschlecht:
Men
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.