Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsanzug Classico mit Kapuze royal Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsentationsanzug Classico mit Kapuze royal Größe 4XL
Präsentationsanzug Classico mit Kapuze royal Größe 4XL
Artikel-Nr.:
     6906-4059562158250
Hersteller:
     Jako
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059562158250
Suchbegriffe:
Herren-Trainingsanzug
Trainingsanzug (Herren)
Trainingsanzug (Unisex)
Unisex-Trainingsanzug
  • Micro-Twill
  • Bonded-Polyester-Fleece
  • Innenfutter: 100 % Polyester
  • Innenseite aus Micro-Fleece
  • Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Beinabschluss mit Reißverschluss
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Zippergarage
  • Innenfutter aus Mesh
  • Kapuze
Weitere Informationen:
Modell:
M9650
Material 1:
100 % Polyester
Zolltarifnummer (WA_NR):
61043300000
Geschlecht:
Men
Farbe:
Blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.