Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL
uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL
uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL
uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL
uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL
uhlport SAVE GOALKEEPER SHIRT, schwarz/anthra, Größe XXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309995388
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100572301
EAN/GTIN:
     4051309995388
Suchbegriffe:
Torwart-Trikots
Torwarttrikot
Unisex-T-Shirts
unisex-t-shirts xxl schwarz
- smartbreathe LITE Druck
- Rundhalsausschnitt
- TPU-Druck auf den Ellenbogen
- gedruckte Logos
- enganliegende Ärmel
Hauptstoff 1: 100% Polyester (recycelt) Hauptstoff 2: 92% Polyester (recycelt), 8% Elasthan
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
schwarz/anthra
Größe:
XXL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,3
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: unisex t shirts, unisex-t-shirts xxl, Bekleidung Teamsport, Torwart-Sets, Torwart-Sets uhlsport, Torwart-Sets mit Shorts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.