Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L
uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L
uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L
uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L
uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L
uhlport Essential Softshell Jacket, marine, Größe L
Artikel-Nr.:
     6906-4051309989059
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100334702
EAN/GTIN:
     4051309989059
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshelljacke blau l
- reflektierender uhlsport Schriftzug auf der rechten Seite
- Kapuze mit elastischer Kordel
- funktionales 3-Lagen-Softshellmaterial mit Innenmembran
- reflektierender Reißverschluss
- Zwei Reißverschlusstaschen
Material 100% Polyester (recycelt) , Softshell
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
marine
Größe:
L
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
62024010
Gewicht in kg:
0,744
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: soft shell jacke, soft-shell-jacke blau, Bekleidung Freizeit, Bekleidung Herren, Bekleidung Herren uhlsport, Casual Jacken und Westen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.