Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL
uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL
uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL
uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL
uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL
uhlport ESSENTIAL POLY POLO SHIRT, marine, Größe 5XL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309930877
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100223508
EAN/GTIN:
     4051309930877
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
KRAGEN:
- Polo mit Rippe
SCHNITT:
- Normaler Schnitt für optimale Passform
MATERIAL:
- SMARTBREAHTE FIT
FEATURES:
- fixierter Kragen
- gedruckter uhlsport Schriftzug
- hergestellt aus recyceltem Polyester ( "FOR THE PLANET")
MATERIALZUSAMMENSETZUNG: 100% Polyester (recycelt)
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
marine
Größe:
5XL
Ursprungsland:
Pakistan
Zolltarifnummer (WA_NR):
61052010
Gewicht in kg:
0,279
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt blau, herren poloshirt, herren-poloshirt 5xl, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.