Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL
uhlport OFFENSE 23 MULTI HOOD JACKET, rot/schwarz/weiß, Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309857563
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100519904
EAN/GTIN:
     4051309857563
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke rot
kapuzenjacke
kapuzenjacke 3 xl
- Kapuzenjacke aus elastischem Material
- Fleece auf der Innenseite für angenehmes Tragegefühl
- schnittechnisches Design vorne
- Brusttasche mit Reißverschluss vorne
- Rippabschluss am Ärmel
- Rückenabschluss mit halber Rippe
- gestickter uhlsport-Schriftzug
Material: 100% Polyester, Interlock mit Fleece
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/schwarz/weiß
Größe:
XXXL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,501
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.