Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164
uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164
uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164
uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164
uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164
uhlport ESSENTIAL POLO SHIRT, azurblau, Größe 164
Artikel-Nr.:
     6906-4051309791928
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100221003
EAN/GTIN:
     4051309791928
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
- gedruckter uhlsport-Schriftzug auf der Brust
- Knopfleiste mit Knöpfen in uhlsport-Schriftzug
- Shirt aus Baumwolle
Material 100% Baumwolle
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
azurblau
Größe:
164
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61051000
Gewicht in kg:
0,154
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: Kinder-Poloshirt, Kinderpolo, Kinderpoloshirt, Polohemd (Kinder), Poloshirt (Kinder), Unisex-T-Shirts, herren poloshirt, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Kurzarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.