Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL
uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL
uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL
uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL
uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL
uhlport STREAM 22 TRACK HOOD JACKET, rot/weiß, Größe XXXL
Artikel-Nr.:
     6906-4051309784081
Hersteller:
     Uhlsport
Herst.-Nr.:
     100518904
EAN/GTIN:
     4051309784081
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Trainingsjacke (Unisex)
Unisex-Trainingsjacke
kapuzenjacke rot
- Kapuzenjacke mit funktionalem Material für den perfekten Tragekomfort
- Stream 22 Design-Pipings
- elastischer Ripp-Einsatz am Ärmel
- zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- gestickter uhlsport-Schriftzug
Material: 100% Polyester, soft tricot brushed
Weitere Informationen:
Materialfarbbezeichnung:
rot/weiß
Größe:
XXXL
Ursprungsland:
China
Zolltarifnummer (WA_NR):
61103099
Gewicht in kg:
0,53
Hinweis zur Abbildung:
Diese sind Beispielhaft und können farblich abweichen.
Weitere Suchbegriffe: trainingsjacke (unisex), kapuzenjacke 3 xl, Bekleidung Teamsport, Active Training Tops, Active Training Tops uhlsport, Active Training Tops Langarm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.